Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klappmesser DESERT Special Edition

TASHMESS-DESERT-NYLONTASCHE-L110

Art.-Nr. 071566 556

EAN 4062856000579

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klappmesser DESERT Special Edition

Art.-Nr. 071566 556
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
G10-Klappmesser in limitierter Edition, mit einzel-gefrästen Griffschalen und einer Klinge mit 59 HRC Härte
  • Edle Special Edition mit einzeln aus dem Vollen gefrästen Griffschalen für einen optimalen Griff

  • Robuste und dauerhaft scharfe Edelstahl-Klinge aus hochwertigem AUS-8-Stahl

  • Ausgespochen hohe Härte von 59 HRC durch ein spezielles Härteverfahren

  • Klinge mit Wellenschliff-Bereich zum Schneiden von Gurten und Seilen

  • Immer dabei dank praktischer Nylon-Gürteltasche

  • Dieses Messer ist auch ein ideales Geschenk und wird in einer edlen Geschenkbox geliefert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

110 mm

Klingenlänge

85 mm

Werkstoff Griff

Kunststoff Glasfaser verstärkt

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen